Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940109040020 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 20/15-


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
SPAX 880940109040020 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 20/15-
SPAX 880940109040020 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 20/15-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997506
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109040020
EAN/GTIN:
     4003530006197
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x20/15-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/15-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.010· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940109040020
Werksnummer:
8000227590
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001220
Gewicht brutto Kg:
0,001220
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20/15-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01526*
€ 0,02286*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0271*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0183*
€ 0,0274*
Lager 1955
2600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0354*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0377*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,01097*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01012*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,01107*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,01204*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,01489*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,02064*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02241*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,01236*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01009*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,01054*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,01295*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01451*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01719*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,02064*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,02547*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.