Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406315
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000400303
EAN/GTIN:
     4003530168086
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
30 mm
L1:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
4.0x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4x30, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,04616*
€ 0,06426*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0444*
€ 0,0682*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0533*
€ 0,0732*
6 Tage
2600
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0872*
Lager 3145
12000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0846*
€ 0,1132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.