Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82580 Kabelbündelschlauch Helawrap PP schwarz 16 x 2000 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 82580 Kabelbündelschlauch Helawrap PP schwarz 16 x 2000 VE=S
ART 82580 Kabelbündelschlauch Helawrap PP schwarz 16 x 2000 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-825806300160000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Artikel 82580 PP HWPP schwarz Kabelbündelschlauch Helawrap, Länge = 2m, inklusive Aufziehwerkzeug - Abmessung: 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82580
Werkstoff:
PP
Oberfläche:
schwarz
Form:
HWPP
Abmessung:
16
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.400 KGM
Materialnummer:
82580.630.0160.000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,12*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 11,15*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,64*
€ 11,39*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,45*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 18,788*
€ 24,438*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,438*
€ 29,08122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,278*
€ 28,89082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,388*
€ 26,64172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,148*
€ 25,16612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,618*
€ 24,53542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,788*
€ 22,35772
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.