Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PP Ø16mm Ø13-16mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB HWPP16L2-PP-BK(2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PP Ø16mm Ø13-16mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB
Spiralschlauch PP Ø16mm Ø13-16mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB
Artikel-Nr.:
     262-E810H16
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64204
EAN/GTIN:
     5022660178283
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Spiralschlauch PP Ø16mm Ø13-16mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB HWPP16L2-PP-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-60 - 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
13 - 16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,20*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 11,23*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,64*
€ 11,47*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,49*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,70*
€ 11,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.