Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82510 PA 6.6 W 3,5 x 190/ 50 Kabelbinder, schwarz, T 30L-W VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 82510 PA 6.6 W 3,5 x 190/ 50 Kabelbinder, schwarz, T 30L-W VE=S
ART 82510 PA 6.6 W 3,5 x 190/ 50 Kabelbinder, schwarz, T 30L-W VE=S
Artikel-Nr.:
     4-825106300035190
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Artikel 82510 PA 6.6 W T-W schwarz (BK) Kabelbinder, innenverzahnt, Standard witterungsstabil - Abmessung: 3,5 x 190 / 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82510
Werkstoff:
PA 6.6 W
Oberfläche:
schwarz (BK)
Form:
T-W
Abmessung:
3,5x190/50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.111 KGM
Materialnummer:
82510.630.0035.190
Weitere Suchbegriffe: R 82510 PA 6.6 W, ART82510, 3,5x190/50, AM8251035190, 82510.630.0035.190
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0455*
€ 0,0763*
7 Tage
6800
100
€ 6,95*
ab € 0,0457*
€ 0,0765*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0765*
1 Tag
7300
100
€ 6,40*
ab € 0,0472*
€ 0,0792*
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1066*
€ 0,1716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.