Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3KQ8L-SS0996KD Herst.-Nr.: SS0996KD EAN/GTIN: 5032548003118 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX CASHIER DEPSOIT SS0996KD ist ein Frontlader-Sicherheits- und Einzahlungssafe für die 24-Stunden-Bargeldverwaltung. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 3.000 € Bargeld oder 30.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheitsschloss der VDS-Klasse I, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. DEPOT-EINRICHTUNG - 100 H x 415 B x 220 T - Ausgestattet mit einer speziellen Phoenix-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht herausgefischt werden kann. Verfügt auch über eine Nachtverriegelungsplatte für erhöhte Sicherheit außerhalb der Geschäftszeiten. KONSTRUKTION - Hergestellt aus 12 mm Stahlblechtür und 6 mm Korpus. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Weitere Informationen: | | Montage an: | Boden | Äußere Abmessung (mm): | 480 x 340 x 380 | Produkt-Serie: | SS0990-Serie | Innen Abmessung (mm): | 448 x 328 x 323 | Farbe: | Graphitgrau | Produktname: | Cash Deposit | Einzahlungsschlitz: | Ja | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 3000 - 30000 | Produktkategorie: | Deposittresore | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Batterien erforderlich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3KQ8L | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,98* | € 363,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,91* | € 405,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 412,19* | € 491,21* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 440,01* | € 520,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3KQ8L | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3KQ8L | | Versand: Lager 3KQ8L | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|