Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0998KD Größe 3 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0998KD
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0998KD
EAN/GTIN:
     5032548003132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX CASHIER DEPSOIT SS0998KD ist ein Frontlader-Sicherheits- und Einzahlungssafe für die 24-Stunden-Bargeldverwaltung. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 3.000 € Bargeld oder 30.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheitsschloss der VDS-Klasse I, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. DEPOT-EINRICHTUNG - 100 H x 415 B x 220 T - Ausgestattet mit einer speziellen Phoenix-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht herausgefischt werden kann. Verfügt auch über eine Nachtverriegelungsplatte für erhöhte Sicherheit außerhalb der Geschäftszeiten. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - SS0998 ausgestattet mit separater abschließbarer Truhe für zusätzliche Sicherheit. KONSTRUKTION - Hergestellt aus 12 mm Stahlblechtür und 6 mm Korpus. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Nein
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
3000 - 30000
Produkt-Serie:
SS0990-Serie
Farbe:
Graphitgrau
Innen Abmessung (mm):
708 x 495 x 450
Produktkategorie:
Deposittresore
Montage an:
Boden
Produktname:
Cash Deposit
Äußere Abmessung (mm):
760 x 510 x 510
Einzahlungsschlitz:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,38*
€ 718,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,64*
€ 710,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,78*
€ 682,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0996KD
ab € 304,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.