Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Einzahlungstresor Cash Deposit SS0996KD Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/299/y000299w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/299/y000299w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/299/y000299y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830017800
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0996KD
EAN/GTIN:
     5032548003118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Der Phoenix Cash Deposit SS0996KD ist ein Frontlader-Sicherheits- und Einzahlungssafe für die 24-Stunden-Bargeldverwaltung. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 3.000 € Bargeld oder 30.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheitsschloss der VDS-Klasse I. DEPOT-EINRICHTUNG - 100 H x 415 B x 220 T - Ausgestattet mit einer speziellen Phoenix-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht herausgefischt werden kann. Verfügt auch über eine Nachtverriegelungsplatte für erhöhte Sicherheit außerhalb der Geschäftszeiten. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung. FARBE - Beendet in einer hochwertigen, kratzfesten Farbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cashier Deposit
Dicke der Tür:
12
Fassungsvermögen des Behältnisses:
47
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Schlüsselschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
54
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
graphitgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Cashier Deposit
Innenmaße:
32,8 x 44,8 x 32,3 cm (B x H x T)
Außenmaße:
34 x 48 x 38 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
6
Einwurfschlitz vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, einwurftresor vds 1, einwurftresor, Geldsicherheitsschrank, Geschäftstresore, Safes, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,98*
€ 363,06*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 330,91*
€ 405,46*
€ 5,50*
ab € 412,19*
€ 491,21*
€ 1,93*
ab € 440,01*
€ 520,10*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0998KD
ab € 513,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.