Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11 für Ra, Rz, Rq und Rt von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11 Sensor
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11 Rückseite
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RT 11
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 11
EAN/GTIN:
     4250348710819
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11 (Ra, Rz, Rq und Rt)
Das Rauhigkeitsmessgerät ist ein portables Messgerät für die Bestimmung der Rautiefe nach Ra, Rz, Rq und Rt in nur einem Gerät. Das kleine Rauhigkeitsmessgerät ist besonders für die schnelle Messung der Rauheit konzipiert worden. Die Rauheit (veraltet auch Rauhigkeit) ist ein Begriff aus der Oberflächenphysik, der die Unebenheit der Oberflächenhöhe bezeichnet. Das Rauhigkeitsmessgerät arbeitet nach dem gleichen piezoelektrischen Mikrotaster-Prinzip wie die hochgenauen Labormessgeräte. Die einfache Handhabung des Rauhigkeitsmessgerät, wie auch die hohe Wiederholgenauigkeit, zeichnet das Gerät besonders aus. Nach Knopfdruck tastet der piezoelektrische Mikrotaster am Rauhigkeitsmessgerät die Oberfläche innerhalb weniger Sekunden ab und zeigt dann sofort digital entsprechend der vorgewählten Grenzwellenlänge (cut-off length) entweder den Wert Ra, Rz, Rq oder Rt an.



Artikeldetails:
Rauhigkeitsparameter: Ra, Rz, Rq, Rt
Genauigkeit: ±15 %
Wiederholbarkeit: <12 %
Messbereich Rz, Rt: 0,1 ... 50 µm
Messbereich Ra, Rq: 0,05 ... 10 µm
Grenzwellenlängen (cutt-off length): 0,25 mm, 0,8 mm und 2,5 mm
Gesamt-Abtaststrecke: 6 mm
Tastgeschwindigkeit: 1 mm / s
Tastsystem: Piezoelektrischer Taster
Tastdiamant: 10 µm ±1 µm Spitzenradius
Neigungswinkel: 90 ° (+5 ° oder -10 °)
Anzeige: OLED-Display
Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
Luftfeuchte: <90 %
Stromversorgung: 3,7 V Li-Ionen-Akku
Ladezeit: 3 Stunden
Abmessungen: 106 × 70 × 24 mm
Gewicht: 200 g


Lieferumfang
1 x Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
1 x Rauheitsstandard
1 x Netzladegerät
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Rauhigkeitsmesser, Rauheitsmessgeräte, Rauheitsmesser, Rauhigkeitsmessgeräte, Ra, Rz, PCEOberflächenprüfer, Oberflächen, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmessgerät, Oberflächenmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.220,73*
€ 1.297,97*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.223,05*
€ 1.297,99*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,99*
€ 1.544,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,30*
€ 1.530,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,52*
€ 1.492,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,91*
€ 1.468,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.262,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.118,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2300
ab € 2.040,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.336,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.904,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.