Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DE 6K0.5A Plattformwaage 500 mg 6kg Industriewaage Tierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1089/full/DE-6K0-5A-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1089/full/DE-6K0-5A-2.jpg
KERN DE 6K0.5A Plattformwaage 500 mg 6kg Industriewaage Tierwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DE 6K0.5A
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K0.5A
EAN/GTIN:
     4045761111349
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage

Kern - DE 6K0.5A - Plattformwaage 500 mg : 6 kg

|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)|- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden|- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o.ä.|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 6 kg
Ablesbarkeit [d]: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 500 mg
Linearität: 1500 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 1 g
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2,500 cm
Einheiten: oz lb tol mo ozt dwt tl (Tw) tl (HK) kg g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 4 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 510 mm x 375 mm x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, paketwaage kern, paketwaage, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 188,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 188,06*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 162,47*
€ 188,85*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 197,55*
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 197,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,324*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,98*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,72*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.