Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier ® oder LabQuest ®. Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wie...
KERN Präzisionswaage EMB, bis 6 kg, d = 0,1 g Einstiegsmodell für Basisanwendungen hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive) einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung besonders f...
Kern EMB5.2K1 Präzisionswaage Einsteiger Laborwaage! - Wägebereich: 5200 g. - Ablesbarkeit: 1 g. - Linearität: 3 g. - Reproduzierbarkeit: 1 g. - Wägefläche (d):15 cm. - Einschwingzeit:3 s. - Wägesy...
Kern Präzisionswaage 440-33 N Wägebereich: 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g KERN® 440 LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit Stückzählung mit Referenz 5, 10, 2...
Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor; Die robuste Ausfü...
Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den S...
KERN Präzisionswaage EMB, bis 100 g, d = 0,001 g Einstiegsmodell für Basisanwendungen hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive) einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung besonder...
Kern Präzisionswaage 440-35 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g KERN® 440 LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit Stückzählung mit Referenz 5, 10, 2...
Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor; Die robuste Ausfü...
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe Ge...
Kern EMS 3000-2 Präzisionswaage Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte! - Wägebereich: 3000 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität:0,5 g. - Reproduzierbarkeit:0,02 g. - Wägefläche: 17,5...
Kern Präzisionswaage 440-43 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,1 g KERN® 440 LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit Stückzählung mit Referenz 5, 10, 25...
Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe G...