Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DE 300K5DL Plattformwaage 5g 10g 150kg 300kg Industriewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1083/full/DE-300K5DL-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1083/full/DE-300K5DL-2.jpg
KERN DE 300K5DL Plattformwaage 5g 10g 150kg 300kg Industriewaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DE 300K5DL
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 300K5DL
EAN/GTIN:
     4045761111257
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern - DE 300K5DL - Plattformwaage 5 g: 10 g : 150 kg: 300 kg

|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)|- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden|- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o.ä.|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 150 kg | 300 kg
Ablesbarkeit [d]: 5 g | 10 g
Reproduzierbarkeit: 5 g | 10 g
Linearität: 20 g | 40 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 10 g
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: tol oz tl (HK) tl (Tw) dwt ozt lb mo kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 16 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 700 mm x 600 mm x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 300 kg, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 310,22*
€ 395,14*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 345,43*
€ 395,39*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 348,31*
€ 398,76*
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 420,08*
Frei Haus
ab € 393,09*
€ 459,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,39*
€ 470,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 345,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.