Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 300K5DL Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 5 g, 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern DE 300K5DL Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 5 g, 10 g
Kern DE 300K5DL Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 5 g, 10 g
Kern DE 300K5DL Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 5 g, 10 g
Kern DE 300K5DL Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 5 g, 10 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1533266
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 300K5DL
EAN/GTIN:
     4045761111257
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 300kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 5 g, 10 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 522mm
Waagschalenbreite = 406mm
Waagschalenhöhe = 100mm
Gewicht netto = 16kg
Modellnummer = DE 300K5DL
Betriebstemperatur max. = +35°C

Hohe Mobilität Flexible Positionierung des Anzeigegeräts Schutzart IP65 PRE-TARA-Funktion für die manuelle Subtraktion eines bekannten Verpackungsgewichts
Weitere Informationen:
Wägebereich:
300kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
5 g, 10 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
522mm
Waagschalenbreite:
406mm
Waagschalenhöhe:
100mm
Gewicht netto:
16kg
Modellnummer:
DE 300K5DL
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 300 kg, 1533266, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, DE300K5DL, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 343,24*
€ 391,16*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 391,18*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 346,35*
€ 394,83*
Frei Haus
ab € 377,15*
€ 428,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 390,43*
€ 455,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,20*
€ 541,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 390,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,324*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,57*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,73*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.