Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M4520XXL Herst.-Nr.: 7100052199 EAN/GTIN: 4046719942121 |
| | |
|
| | |
| 3M 4520 Schutzanzug Typ 5/6 Cat.III weiß/grün ohne Haube Größe XXLDer 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6. - Das atmungsaktive Material reduziert Wärmestaus und bietet den ganzen Tag über ein angenehmes Tragegefühl
- Äußerst leicht im Vergleich zu vielen auf dem Markt verfügbaren zertifizierten Schutzanzügen
- Standardkragen für die Verwendung mit Atemschutz oder wenn keine Kapuze erwünscht ist
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
- Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte ist besonders praktisch und bietet zusätzlichen Schutz.
- EM 1149 Antistatische Ausrüstung verringert statische Aufladungen
- Erfüllt die Anforderungen gegen nach innen gerichtete Lecks EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln
Empfohlene Anwendung - Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung,, Pharmaindustrie
Gefahrenbereich - leichte Flüssigkeitsspritzer (Typ6), Schutz vor luftgetragenen, festen Partikeln (Typ 5)
Kleinpackung Material - SMS-basiert (Polypropylen)
Nähte Produktfarbe Produkttyp Stil - Kragen (Für Laborkittel), elastische Einsätze an der Hüfte, Gestrickte Bündchen
Verpackungseinheit Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Schutzanzug | Produktkategorie: | Schutzausrüstung | Produktart: | Schutzanzug | Schutztyp: | Typ 5/6 | Verwendbarkeit: | Einweg | Anwendung: | Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, Pharmaindustrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall pp grösse xxl, atemschutzhaube, 3m atemschutzhauben, Schutzanzug, 3m 4520, Typ 5/6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 6,45* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 5,16* | € 6,78* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,3915* | € 9,3415* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,26* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|