Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Chemikalienschutzhandschuhe Normal Finimat Plus 27 Größe 11 (XXL)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Finimat_DUO_JPEG.jpg
Finimat_DUO_JPEG.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-30RZFNFPL2711
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     Normal Finimat Plus 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_normal-finimat-plus-27_pds_ch.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
PVC Chemikalienschutzhandschuhe Normal Finimat Plus 27 Größe 11 (XXL)
Weitere Informationen:
Größe:
11
Hauptmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Baumwolle
Länge:
270
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121A)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type B KPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.