| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M1020900M Herst.-Nr.: 20102-253-09M EAN/GTIN: 5711074933617 |
| | |
|
| | |
| Atmungsaktive Mascot® Soft Shell Jacke Beschreibung: - Atmungsaktive Soft Shell Jacke.
- Fleece an der Innenseite.
- Innenliegende Wetterschutzleiste und Reißverschluss, die den Wind abhalten
- Durch Reflexeffekten wird die Sichtbarkeit für das Umfeld verbessert.
Hauptmerkmale: - Atmungsaktiv
- Reflex Effekt
- Oeko-Tex® Standard 100
- Größe M
Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Schwarz | Hauptmaterial: | 100% Polyester | Empf. Waschtemperatur: | 60°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 51,67* | € 66,89* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,70* | € 66,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,17* | € 75,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,64* | € 75,35* | | | | Lager 3995 | | | | | | € 6,50* | ab € 59,49* | € 76,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|