Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810378 000100M Softshelljacke ACCELERATE schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810378_B_zoom.jpg
810378_B_zoom.jpg
810378_B.jpg
810378_schwarz_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810378 000100M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20102-253-09-M
EAN/GTIN:
     5711074933617
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Ausführung: - Fleece an der Innenseite - mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen - Taschen mit Reißverschluss - verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten - gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Größe US: M Größenbereich von-bis: XS-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 280 g/m² Pflegehinweis: waschbar bis 40 °C -Teilenummer: 3334582 Sicherheitsausstattung: reflektierende Elemente Verfügbare Farben: schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau Witterung: atmungsaktiv Zolltarifnummer: 62019300
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe US:
M
Größenbereich von-bis:
XS-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
280 g/m²
Pflegehinweis:
waschbar bis 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3334582
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Elemente
Verfügbare Farben:
schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau
Witterung:
atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, 810378 000100M, 780810378 000100M, 20102-253-09-M
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 65,66*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 51,34*
€ 65,98*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,12*
€ 74,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,62*
€ 74,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,00*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 11 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 17 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.