Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke, CLIMASCOT®-Futter, 18015-318 - schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18015-318-09_P03_Web_format_RGB.jpg
18015-318-09_P03_Web_format_RGB.jpg
18015-318-09_P10_Web_format_RGB.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-29M0150900L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18015-318-09L
EAN/GTIN:
     5711074651313
Mascot-Größentabelle.pdf
Produktdatenblatt_Mascot_18015-318.pdf
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Wasserabweisende Mascot® Jacke mit CLIMASCOT®-Futter

Beschreibung:
  • CLIMASCOT®-Futter ist ein leichtes und weiches Material, dass effektiv den Träger wärmt.
  • Gut einsetzbar als isolierende mittlere Kleidungsschicht, aufgrund einer geringen Füllmasse.
  • Erhöhte Bewegungsfreiheit durch Stretch Stoff an der Brust und den Seiten.
  • Durch Reflexeffekten wird die Sichtbarkeit für das Umfeld verbessert.
Hauptmerkmale:
  • Wasserabweisend
  • CLIMASCOT®-Futter
  • Reflex Effekt
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • Größe L
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
100% Polyester
Empf. Waschtemperatur:
40°C
GTIN:
5711074651313
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 61,58*
1
€ 4,90*
ab € 49,55*
€ 64,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 65,20*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,19*
€ 65,47*
Lager 3995
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 59,29*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.