Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118015-318-09-L MASCOT Thermojacke, schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18015-318-09_P01_400px.jpg
18015-318-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118015-318-09-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18015-318-09L
EAN/GTIN:
     5711074651313
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken. Stretch-Stoffan den Seiten und der Brust. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarz Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Thermojacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Thermojacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 62,50*
1
€ 4,90*
ab € 48,16*
€ 63,17*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 63,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,73*
€ 63,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,54*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 312,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.