Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex AFS-TEX Balancekissen für aktives Sitzen, anti-mikrobielle Oberfläche, 33 cm Durchmesser, schwarz-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung
Detailansicht
Vorteile
Übungen
Garantie
Logo
Artikel-Nr.:
     392-FCBD1313RBK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCBD1313RBK
EAN/GTIN:
     0841776105588
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

AFS-TEX Balancekissen

Das AFS-TEX Balancekissen hilft dabei, die negativen Effekte eines sitzenden Arbeitsstils zu reduzieren. Das Kissen stimuliert sanfte und kontrollierte Bewegungen, um die Körpermitte während des Sitzens zu stärken. Unterstützt die untere S-Kurve des Rückens und ermutigt den Nutzer zu einer aufrechteren Sitzhaltung. Eine bessere Sitzhaltung reduziert die Belastung von Gelenken und Bändern. "Aktives" Sitzen mit dem AFS-TEX Balancekissen kann auch dabei helfen, fokussierter und konzentrierter zu arbeiten. Ebenfalls gut geeignet bei längeren Autofahrten oder Flügen. 33 cm Durchmesser, 2 Jahre beschränkte Herstellergarantie. Lieferung mit passender Pumpe.

Produktmerkmale:

  • Ideal zur Verbesserung der Balance und Koordination sowie zur Stärkung der Körpermitte durch eine optimierte Sitzhaltung und konstante Mikrobewegungen. Dieses ergonomische Sitzkissen entlastet Rücken und Wirbelsäule.
  • Für mehr Energie und einen aktiveren Lebensstil. Hilft dabei, physische Instabilität, Ermüdung und Schmerzen verursacht durch langes Sitzen zu reduzieren. Unterstützt den Muskelaufbau, was zu Gewichtsverlust beitragen kann.
  • Ein anti-mikrobielles Additiv schützt die Kissenoberfläche vor mikrobiellem Befall. Der aktive Inhaltsstoff wäscht oder trägt sich nicht ab und ist 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv.
  • Zwei alternative Sitzoberflächen. Wählen Sie zwischen der erhabenen Massageoberfläche und der glatten Sitzoberfläche.
  • Auch ideal einsetzbar bei balance-fokussiertem Training, um verschiedene Muskelgruppen zu stimulieren und zu stärken. Wird im gebrauchsfertigen Zustand aufgepumpt geliefert.
  • Lieferung inklusive 15 cm großer Pumpe und Adapter. 33 cm Durchmesser, schwarz. 2 Jahre beschränkte Herstellergarantie.
  • Max. Nutzergewicht: 200 kg.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Vinyl
Max. Nutzergewicht:
200 kg
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Produktseiten:
eine Seite mit Noppen, eine Seite glatt
Produktabmessung:
Durchmesser 33 cm
Garantie:
2 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Ballkissen, Ballsitzkissen, Muskelaufbau, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen schwarz 33 cm, aktivkissen 33 cm, balance kissen, Balance Kissen, Balance Pad, Ergonomie, Ergonomie im Büro, Tiefenmuskulatur, Training Tiefenmuskulatur, Training Balance, Sitzkissen Büro, Balancekissen Büro, Balance Kissen Büro, Balancekissen Bürostuhl, Balancekissen mit Noppen, Ergonomisch Sitzen, Ergonomisches Sitzen, Balancetraining, Gleichgewichtstraining, Gleichgewichtskissen, Wackelbrett, Balancekissen mit Pumpe, AFS-TEX, Balance Disc, Floortex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 37,04*
Lager 392
20
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 37,06*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,26*
€ 41,56*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA2367XVBK
ab € 83,49*
Ähnlich
Floortex
FCWB1420ABK
ab € 63,13*
Ähnlich
Floortex
FCBB2424SBK
ab € 42,61*
Ähnlich
Floortex
FCBB2929SBK
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.