Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Typ 2633 , 1000 x 600 mm , Anzahl der Böden - 1 , Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen Typ 2633 , 1000 x 600 mm , Anzahl der Böden - 1 , Tragkraft 300 kg
Werkstattwagen Typ 2633 , 1000 x 600 mm , Anzahl der Böden - 1 , Tragkraft 300 kg
Artikel-Nr.:
     3904H-8322633
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2633
EAN/GTIN:
     4017976011530
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Baukastensystem: Tischwagen, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. Ladefläche 1000 x 600 mm

Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen tragkraft 300 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Magazinwagen, Fetra, Wagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,10*
€ 690,27*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 613,02*
€ 693,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,30*
€ 698,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,99*
€ 701,88*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,13*
€ 709,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,58*
€ 844,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,25*
€ 830,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,89*
€ 810,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,01*
€ 793,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.