Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2633, Fetra Tischwagen 2633, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736465
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2633
EAN/GTIN:
     4017976011530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2633, Tischwagen 2633, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
300
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
820
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
69
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,10*
€ 690,27*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 613,02*
€ 693,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,30*
€ 698,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,99*
€ 701,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,13*
€ 709,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,27*
€ 821,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,36*
€ 807,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,32*
€ 786,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,10*
€ 749,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.