Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 2 Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 2 Schränke
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 2 Schränke
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 2 Schränke
Artikel-Nr.:
     C7573-2633
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2633
EAN/GTIN:
     4017976011530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 1 Ladefläche mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 2 verschließbaren Stahlschränken, 1 fester und 2 verstellbare Böden in den Schränken. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
820
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,91*
€ 817,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,11*
€ 801,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 653,32*
€ 777,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,00*
€ 765,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,09*
€ 728,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,98*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.