Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , grau
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , grau
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , grau
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , grau
Artikel-Nr.:
     3904H-83026321
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Runde Brute Container (ohne Deckel) aus Polyethylen erhältlich in 5 gängigen Großen. Für Temperaturbereiche von -29° bis +60°C geegnet

  • Inhalt: 121 Liter.
  • Maße: Durchmesser 56 x 69cm
  • Polyethylen
  • Farbe: grau
  • Container mit Lüftungskanäle
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Container, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Rubbermaid, Brute Container
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 47,79*
€ 58,79*
Lager 3904
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 58,81*
1
€ 8,95*
ab € 52,74*
€ 65,82*
2 Tage
21
1
€ 52,95*
ab € 55,68*
€ 67,00*
1
€ 4,95*
ab € 56,09*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,72*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,37*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,25*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,39*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,29*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,18*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,17*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 15,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.