Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen 121 l, Fassungsvermögen: 121 l Version: 01 - grau
Artikel-Nr.:
     894-NR7791.01
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     0086876014679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Brute Abfalleimer mit Lüftungskanälen bruchsicherer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche

Ausgewählte Version: 01 - grau

Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer

Der Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer eignet sich bestens für das Sammeln und Entsorgen von Abfall und profitiert durch seine extreme Langlebigkeit sowie Lüftungskanäle.

  • robuster Abfalleimer
  • bruchsicher und extrem langlebig
  • ergonomisch abgerundete Griffe
  • verstärkter Unterboden
  • Lüftungskanäle erleichtern das Herausnehmen des Abfallsacks
  • Griffmulden an der Unterseite
  • integrierte Klemmen für sichere Abfallsackbefestigung
  • UV- und witterungsbeständig
  • Maße (HxB): 69,2 x 55,7 cm
  • Fassungsvermögen: 121 l

Hinweis: Bitte den passenden Deckel als Zubehör mitbestellen.


  • Version: 01 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,7
Höhe [cm]:
69,2
Tiefe [cm]:
55,7
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Rubbermaid
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 47,69*
€ 59,15*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 59,17*
1
€ 8,95*
ab € 52,81*
€ 66,15*
2 Tage
21
1
€ 52,95*
ab € 55,82*
€ 67,25*
1
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 67,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,63*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,33*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,37*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,53*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,04*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,14*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.