Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 3 Fachböden, Schubl. 2x175 mm, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11335885
11335885
Artikel-Nr.:
     3904B-12866965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1462.04.5013
EAN/GTIN:
     4251142217702
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t
Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand
Die Spezialisten für höchste Belastungen:
∙ Standard-Fachboden-Traglast 80 bzw. 160 kg ∙ Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
∙ Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg ∙ Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

Rückwand ∙ Geschlossen
Gehäuse ∙ B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm ∙ Extrem stabil verschweißt
∙ An den Ecken zusätzlich hartverlötet ∙ Traglast gesamt 1,65 t
Türen ∙ Doppelwandig ∙ Verwindungssteif ∙ Vorgebaut ∙ Öffnungswinkel über 200°
∙ Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster
Schloss ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff
Fachböden ∙ Verzinkt ∙ 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg
∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Auszugböden ∙ Verzinkt ∙ Traglast 110 kg ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Schubladen ∙ Höhen 100, 125 und 175 mm ∙ Traglast 110 kg ∙ Teleskopgeführt ∙ Vollauszug
∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm ∙ Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste
Verankerung ∙ Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung
(Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.532,94*
€ 1.716,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,78*
€ 1.716,98*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,39*
€ 1.762,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,39*
€ 1.888,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,96*
€ 2.090,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,85*
€ 2.097,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,23*
€ 2.073,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,87*
€ 1.985,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,97*
€ 1.932,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,39*
€ 1.886,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 108,62*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 33,55*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,21*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,72*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,55*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0505
ab € 87,18*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,76*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,28*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,90*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 127,09*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,67*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 141,89*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,48*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,08*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.