Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Türen mit Lochplatten, 1 Werkbankplatte, 2 Schubl., 2 Fachb., BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12863608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1460.04.3013
EAN/GTIN:
     4251142217146
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Drehtür-Schrank
System-Flügeltürschränke mit Schubladen
Türen mit Lochplatten
Hier bleiben keine Wünsche offen. Schubladen und Fachböden sowie Loch- und Schlitzplatten in der Schrankrückwand und in den Türen bieten für alle Anforderungen die passende Lösung. Mit einer zusätzlichen Werkbankplatte wird eine praktische Arbeitsfläche geschaffen, wobei alle Arbeitsutensilien in Griffnähe sind. Alle Standardmodelle sind problemlos mit weiteren Fachböden und/oder Schubladen nachzurüsten.

∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet ∙ Mit Lochraster und Schlitzprägung in der Rückwand ∙ Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200°, Tür mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenster ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff ∙ Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Traglast 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), im Raster von 25 mm höhenverstellbar
(bei Schubladen­blöcken empfehlen wir eine Auszugsperre, die wir Ihnen auf Anfrage gerne anbieten)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Lo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,78*
€ 1.434,66*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,99*
€ 1.434,66*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,47*
€ 1.478,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,46*
€ 1.755,22*
Frei Haus
ab € 1.698,21*
€ 1.886,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,22*
€ 1.759,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,29*
€ 1.741,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,75*
€ 1.668,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,73*
€ 1.620,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,47*
€ 1.573,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,17*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,59*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,26*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,48*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,73*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,12*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,20*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,33*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,37*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,45*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.