Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal ohne Rückwand, Anbaufeld, 8 Fachböden, 7 OH, BxTxH 960x400x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9455
EAN/GTIN:
     4044917340206
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Ohne Rückwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,03*
€ 311,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 240,43*
€ 311,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,18*
€ 311,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,92*
€ 313,91*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 320,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9405
ab € 306,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.