Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal ohne Rückwand, Anbaufeld, 6 Fachböden, 5 OH, BxTxH 960x300x1900 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9450
EAN/GTIN:
     4044917339705
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Ohne Rückwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 141,77*
€ 177,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 184,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 188,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 188,70*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 192,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9400
ab € 179,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.