Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukastenwerkbank, Platte Buche 40 mm, Ablageboden Tiefe 545 mm, BxTxH 1500x700x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12841226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 7000-7-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376887139
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombi-Werkbänke
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
∙ Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
∙ Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte
∙ Flächenlast max. 1250 kg
∙ Arbeitshöhe 840 mm
∙ Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gestelle RAL 7035 lichtgrau
Fronten RAL 5010 enzianblau
∙ 1 Ablageboden
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau schwerlastwerkbank, schwere werkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbänke, Werkbank, Arbeitstische, Montage-Werkbank, Montage-Werkbänke, Montagewerkbänke, Komplettwerkbänke, Kastenwerkbänke, Kastenwerkbank, Baukastenwerkbänke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,84*
€ 440,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,59*
€ 440,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,62*
€ 442,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,59*
€ 446,40*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,65*
€ 451,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,61*
€ 516,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,65*
€ 460,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,21*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,85*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,03*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,37*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,66*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,55*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 467,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 655,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 846,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.