Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7000-7, B1500xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-7-157B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376887139
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B1500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau schwerlastwerkbank, schwere werkbank, werktisch 900x1500x2000, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,79*
€ 519,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,29*
€ 446,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,25*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,03*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 129,10*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,37*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,63*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,37*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,65*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,58*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 468,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.