Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 2700 mm, m. verz. Gitterrost, BxTxH 2650x1300x300 mm, Volumen 540 l, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-2 b
EAN/GTIN:
     4052462030855
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen
Mit Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,02*
€ 785,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,93*
€ 817,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,65*
€ 817,09*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,73*
€ 833,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,40*
€ 876,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,82*
€ 992,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,13*
€ 986,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,27*
€ 964,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,36*
€ 938,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,73*
€ 893,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 579,06*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,54*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,10*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,65*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,07*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 532,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.