Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, blau
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, blau
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, blau
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, blau
Artikel-Nr.:
     388-46234E-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496040
EAN/GTIN:
     7318080496044
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
- Farbe: blau

Form: eckig
Deckel: Optional
Farbe: blau
Griffe: zwei Griffe
Tretmechanismus: Nein
Material: Kunststoff (PP)
Höhe (Länge): 60,0 cm
Breite: 59,0 cm
Tiefe: 28,2 cm
Serie: DURABIN

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 21,79*
€ 29,34*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 32,44*
Lager 388
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,04834*
€ 33,41667*
1
€ 3,50*
ab € 52,73*
€ 72,24*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,41667*
€ 39,76584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49667*
€ 38,67104
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,29834*
€ 37,24502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77834*
€ 36,62622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04834*
€ 28,61752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 200,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,53*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,71*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,44*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.