Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, grau
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, grau
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, grau
Durable Abfallbehälter DURABIN 60 L, rechteckig, lebensmittelecht, grau
Artikel-Nr.:
     388-46229E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
- Farbe: grau

Form: eckig
Deckel: Optional
Farbe: grau
Griffe: zwei Griffe
Tretmechanismus: Nein
Material: Kunststoff (PP)
Höhe (Länge): 60,0 cm
Breite: 59,0 cm
Tiefe: 28,2 cm
Serie: DURABIN

Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 21,87*
€ 28,01*
11 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 22,00*
€ 28,02*
1
€ 5,50*
ab € 23,45*
€ 30,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,18*
€ 30,81*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 26,60*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,53*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,71*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,44*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.