Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 90 x 120 cm, hoch, grau, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 90 x 120 cm, hoch, grau, 2er-Set
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 90 x 120 cm, hoch, grau, 2er-Set
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 90 x 120 cm, hoch, grau, 2er-Set
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 90 x 120 cm, hoch, grau, 2er-Set
Artikel-Nr.:
     388-26946E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335284
EAN/GTIN:
     4002390023863
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul

- Grundmodul bestehend aus je 1 Anfangs- und Endmodul
- für endlos viel Platz: durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar
- als Hoch- oder Querformat lieferbar
- komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- stabiles, gewölbtes Profil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in platingrau
- je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm
- GS-Zeichen
- inklusive Befestigungsmaterial
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- inklusive zwei verschiebbarer Ablegeschalen
- mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar
- White- und Pinnboards kombinierbar
- Farbe: grau

Größe: 120 x 90 cmBreite der Tafel: 90,0 cm
Höhe der Tafel: 120 cm
Oberfläche: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar: Nein
mit Raster/Sonderdruck: Nein
magnethaftend: Ja
Material des Rahmens: Aluminium
Farbe des Rahmens: grau
mit Ablageschale: Ja
Ausführung des Fußes: standfester Fuß aus bruchsicherem Kunststoff
Montage-/ Befestigungsmaterial: Ja

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 189,22*
€ 231,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,93*
€ 242,04*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 248,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,51*
€ 260,80*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 230,03*
€ 281,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.