Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Board, Stahlblech, beschichtet, Hochformat, Grundmodul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endlos-Board
Endlos-Board
Endlos-Board
Endlos-Board
Endlos-Board
Artikel-Nr.:
     103-510979
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335284
EAN/GTIN:
     4002390023863
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
Endlos-Board, Stahlblech, beschichtet, Hochformat, Grundmodul.

Für endlos viel Platz sorgt dieses unendlich erweiterbare Tafelsystem. Beginnend mit dem Grundmodul-Set (bestehend aus einem Anfangsmodul und einem Endmodul) kann durch das Einfügen von Erweiterungsmodulen das Grundmodul-Set beliebig erweitert werden. Die einzelnen Module haben einen ansprechenden, silbereloxierten Aluminiumrahmen mit dekorativen, platingrauen Kunststoffecken. Das Grundmodul-Set wird mit zwei verschiebbaren Ablageschalen geliefert. Komfortable, zeitsparende Befestigung mittels Exzenter-Elementen, die eine exakte Horizontalausrichtung auch nach der Montage zulassen. Bei Hochformat hat das Grundmodul-Set die Außenmaße (Breite x Höhe) von 1800 x 1200 mm und kann mit einem Erweiterungsmodul jeweils um 900 mm in der Breite endlos verlängert werden. Die Oberflächen sind magnethaftend, mit Boardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar.

Eine Kombination der drei verschiedenen Arbeitsflächen ist möglich. Die kombinierte Verwendung von Modulen im Hochformat und Querformat ist nicht möglich. Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards endlos
Ausführung:
Grundmodul
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
1800 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, MAUL, 510979 49, Endlospinnboard, Endlospinnboards, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 188,52*
€ 231,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,44*
€ 242,92*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,83*
€ 249,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 261,89*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 230,75*
€ 282,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.