Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150168600 Herst.-Nr.: 6335284 EAN/GTIN: 4002390023863 |
| |
|
| | |
| Für endlos viel Platz: Durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar. Erweiterbar mit einem Projektionsrollo oder mit Clip-Blockhaltern. Einziges Endlos-Board mit Rahmen: Stabilisierend, auch von Laien in gerader Linie aufzuhängen. Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element. 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung. Endlos: Je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat). Maximale Stabilität: Robustes Rahmenprofil ist ca. 1,3 mm stark. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Leise: Tafel in Sandwich-Technik dämmt Geräusche bei der Verwendung. Inklusive zwei verschiebbarer Ablageschalen (Grundmodul). Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial. Farbangabe bezieht sich auf runde Eckverbindungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro Grundmodul hoch | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard MAULpro Grundmodul hoch | Maße der Oberfläche: | 90 x 120 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | höhenverstellbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wandhalterung, 2 x Verbindungselemente, 4 x Excenter-Elemente, je 8 x Schrauben, Dübel | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtet | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 189,22* | € 231,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,93* | € 242,04* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,79* | € 248,37* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,51* | € 260,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 230,03* | € 281,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|