Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, buche
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, buche
MAUL Ergonomisches Stehpult, Rollen, höhenverstellbar, 30kg, buche
Artikel-Nr.:
     388-250923
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304070
EAN/GTIN:
     4002390014397
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
MAUL Ergonomisches Stehpult

Ergonomisches Stehpult mit höchster Stabilität!

- belastbar: hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik
- rückenschonend: wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage - vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule
- sitzen oder stehen: stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um +10° nach vorne neigbar
- schonend: sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken

- vielseitig: Kompakter Arbeitsplatz, z.B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor
- unempfindlich: Platte, Tragkraft 30 kg, abgerundet, leicht zu reinigen
- praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
- massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
- sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
- Sternfuß mit Rollen; Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
- robust: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
- konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
- verbesserter Blickwinkel, auch mit mittig platziertem Monitor neigbar
- Maße/Platte: (B)60 x (T)52 x (H)2,2 cm
- Material/Platte: Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
- weitere Oberflächen auf Anfrage
- Farbe: natur (Buche)

Tragkraft: 30 kg
Höhe (max.): 120 cm
Höhenverstellbar: Ja
Rollen: Nein
Breite (Platte): 60 cm
Tiefe (Platte): 52 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Nein
Fußausführung: Fußkreuz
Material: Stahl, Holz
Farbe: natur

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 269,61*
€ 312,26*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 268,75*
€ 313,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 314,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 316,41*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,67*
€ 360,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.