Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult, BxTxH 600x510x750-1200 mm, Multiplex-Platte buche, höhenverstellbar, neigbar, 5 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9304070
EAN/GTIN:
     4002390014397
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Ergonomische Stehpulte
· Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen · Platte um 10° nach vorne neigbar · Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien · Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm · Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Absacken · Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel · Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen · Sitzen oder Stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 750 mm (Sitzhöhe) bis 1200 mm · Traglast 30 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 267,90*
€ 313,97*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 270,39*
€ 315,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,66*
€ 315,85*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 318,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,49*
€ 326,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.