Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stehpult, 930er Serie, Platte buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163949
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304070
EAN/GTIN:
     4002390014397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
  • vielseitig einsetzbar. z. B. als Steharbeitsplatz, Rednerpult, mobiler Arbeitsplatz usw.
  • hochwertige Materialien und solide Verarbeitung gewährleisten eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer.


Technische Daten:

  • Tragkraft: ca. 30 kg
  • neigbare Arbeitsfläche 600 x 520 mm, mit Anschlagkante und Ablage für Stifte
  • stabile Stahl-Teleskopsäule, aussen pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
  • stufenlose Höhenverstellung von 720 bis 1180 mm, sanftes Absenken durch Airpolster-Technik
  • sicherer Klemmechanismus
  • Masse: ca. B 600 x T 520 x H 720 - 1180 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
720 mm
Rollen:
5 Rollen mit Feststellern
Tiefe:
520 mm
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte
Ausstattung:
Ablagekante
Breite Arbeitsplatte:
600 mm
Höhe max.:
1180 mm
Breite:
600 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
520 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, rednerpult maul, mobiles pult, 163949, 163949-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Rolltisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 267,90*
€ 313,97*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 270,39*
€ 315,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,66*
€ 315,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 318,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,49*
€ 326,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.