Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomisches Stehpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9304070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304070
EAN/GTIN:
     4002390014397
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
  • Höchste Stabilität und Top-Qualität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik
  • Rückenschonend: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage
  • Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um +10° nach vorne neigbar
  • Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken
  • Praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
  • Vielseitig: Kompakter Arbeitsplatz, z. B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor
  • Unempfindlich: Platte, Tragkraft 30 kg, abgerundet, leicht zu reinigen
  • Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
  • Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
  • Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
  • Robust: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
  • Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
  • Weitere Oberflächen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Breite:
610
Farbe der Plattenkante:
holz
Farbe der Tischplatte:
holz
Form der Platte:
abgerundet
Form der Plattenkante:
abgerundet
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
mehrschichtverleimte Multiplex Platte
Material der Plattenkante:
mehrschichtverleimte Multiplex Platte
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
mehrschichtverleimte Multiplex Platte
max. Höhe:
1200
min. Höhe:
750
min. Tiefe:
520
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomisches Stehpult
max. Tiefe:
577
Dicke der Platte:
22
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 267,50*
€ 314,31*
Lager 113
9
€ 4,95*
ab € 270,91*
€ 315,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 316,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,03*
€ 318,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,33*
€ 327,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.