Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Handschuhe Gr. 9, 17000V Kl.2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elektriker-Handschuhe Gr. 9, 17000V Kl.2
Elektriker-Handschuhe Gr. 9, 17000V Kl.2
Artikel-Nr.:
     3871-631709
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     631709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
- Material: spezialbehandelter Natur- Latex zur Erreichung optimaler Eigenschaften - Hervorragende Passform und hohe Elastizität bei größtem Isoliervermögen - Tastempfinden wird kaum beeinträchtigt - Kategorie AZC (A: Säure / Z: Ozon / C:Tiefkühltemperaturen) - Länge 360 mm / Dicke 2,3mm - Geprüft nach DIN EN 60903, VDE 0682 Teil 311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,49*
€ 62,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.