| |
|
| Artikel-Nr.: 3871-631561 Herst.-Nr.: 631561 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Klasse 0 (1000 V) nach DIN EN 60903 - Störlichtbogengeprüft bis 7kA (30cm) nach IEC 61482 - Geschnittene Kante, kein Rollrand - Material: spezielles Naturlatex; Farbe: Rot - Talkum in den Handschuhen - Kategorie AZC (Säure, Ozon, tiefe Temperaturen) - Länge 360 mm - Dicke 2,3mm, das Tastempfinden wird kaum beeinträchtigt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe gr.11, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| |