Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Handschuhe Gr.11, 1000V Kl.0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elektriker-Handschuhe Gr.11, 1000V Kl.0
Elektriker-Handschuhe Gr.11, 1000V Kl.0
Artikel-Nr.:
     3871-631521
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     631521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
- Material: spezialbehandelter Natur- Latex zur Erreichung optimaler Eigenschaften - Geprüft nach DIN EN 60903, VDE 0682 Teil 311 - Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln - Hervorragende Passform und hohe Elastizität bei größtem Isoliervermögen - Tastempfinden wird kaum beeinträchtigt - Kategorie AZC (A: Säure / Z: Ozon / C:Tiefkühltemperaturen) - Länge 360 mm / Dicke 0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.