Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Handschuhe Gr. 9, 500V Kl.00


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elektriker-Handschuhe Gr. 9, 500V Kl.00
Elektriker-Handschuhe Gr. 9, 500V Kl.00
Artikel-Nr.:
     3871-631209
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     631209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
- Material: spezialbehandelter Natur- Latex zur Erreichung optimaler Eigenschaften - Geprüft nach DIN EN 60903, VDE 0682 Teil 311 - Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln - Hervorragende Passform und hohe Elastizität bei größtem Isoliervermögen - Tastempfinden wird kaum beeinträchtigt - Kategorie AZC (A: Säure / Z: Ozon / C:Tiefkühltemperaturen) - Länge 360 mm / Dicke 0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.