Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", Infrarot-Sensorik, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", Infrarot-Sensorik, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support
5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", Infrarot-Sensorik, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support
5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", Infrarot-Sensorik, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-555.02
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E628244-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", Infrarot-Sensorik, entspiegelt
55" = 139.7cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das 4K-Touchdisplay mit einer Größe von 55 Zoll von Elo fügt jeder Umgebung Interaktivität hinzu. Perfekt geeignet für alles vom 'Endless Aisle' und Markenerlebnissen bis hin zu gemeinschaftlichen Besprechungen, Konferenzen sowie Whiteboard-Anwendungen. Das 5553L bietet ein elegantes, schlankes Design, das für die Beanspruchungen der dauerhaften gewerblichen Nutzung konzipiert wurde. Verwandeln Sie das Display durch Integration eines Elo-Computermoduls einfach in ein leistungsfähiges, lebensgroßes All-in-One-Tablet im 55-Zoll-Format. Das professionelle Großformat-Display ist wahlweise mit PCAP- oder Infrarot-Touch-Technologien erhältlich und kann einfach in jede Umgebung integriert werden.
Das 5553L von Elo bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, unabhängig davon, ob Sie nun ein interaktives Display für ein Kaufhaus, Restaurant oder eine Unternehmensumgebung suchen. Entdecken Sie, wie das 5553L Sie sowohl bei der Zusammenarbeit als auch bei interaktiven Beschilderungsanlagen unterstützen kann.
Das 5553L von Elo wird serienmäßig mit der robusten Anmerkungs- und Whiteboard-Lösung von Qwizdom geliefert. Die benutzerfreundliche Software bietet unternehmerischen Umgebungen einen vollen Funktionsumfang: vom Schreiben und Zeichnen durch mehrere Benutzer, Handschrifterkennung, grafische Eingabe und volle Multimedia-Integration und Erfassung. Das 5553L hat die Langlebigkeit, die Ihre Umgebung erfordert. Wählen Sie zwischen einem Eingabestift oder Ihrem Finger und beginnen Sie die Zusammenarbeit.



Besonderheiten:
- 4K-Touchdisplay
- Interaktivität
- Elegantes Design
- Flexibel integrierbar



Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 1271.8 x 742.6 x 80mm (TouchPro), 1271.8 x 742.6 x 89.8mm (IR)
- Gewicht: 36.8kg (TouchPro), 36.55kg (IR)

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 40 Touch oder IR (Infrarot) - 20 Touch
- Bilddiagonale: 54.6" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Aktiver Bereich: 1209.6 x 680.4mm
- Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt, vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt
- Farben 1.07 Milliarden
- Helligkeit: LCD-Panel: 500 cd/m², IR: 450 cd/m², TouchPro PCAP: 430 cd/m²
- Reaktionszeit: 8msec
- Kontrastverhältnis: 1100:1

E/A-Ports
- HDMI x2, USB 3.0 Typ B, RJ45 OSD-Fernbedienung, DISPLAYPORT 1.4, 3.5mm Klinkenbuchse für serielle RS232, 3.5mm-Audio-Kopfhörerausgang
- Seitlich zugänglich: HDMI x1, USB 3.0 Typ A, Ein- / Ausschalter, Videoquellenauswahl, On Screen Display-Taste

Elektrik
- TouchPro (Monitor + AC/DC-Adapter): EIN: 111.87 W, EIN (mit ECMG4): 125.12 W, SCHLAF: 1.52 W, AUS: 0.38 W
- Infrarot (Monitor + AC/DC-Adapter): EIN: 110.72 W, EIN (mit ECMG4): 124.23 W, SCHLAF: 1.52 W, AUS: 0.38 W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 10% - 95% (Lagerung)

Richtlinienkonformität
- UL 62368-1, FCC (US), cUL, IC (Kanada), CB (Internationale Sicherheit) (IEC / EN60950-1 + IEC / EN62368-1), CE (Europa), RCM (Australien), VCCI (Japan), CCC (China) (nur für TouchPro-Version)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
jährlicher Energieverbrauch:
103kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.428,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.627,97*
€ 3.127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,62*
€ 3.079,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.509,43*
€ 2.986,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,25*
€ 2.933,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,91*
€ 2.890,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E988153-SVC
ab € 269,96*
Zubehör
elo
B-E227895-SVC
ab € 828,09*
Zubehör
elo
B-E228087-SVC
ab € 976,57*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,46*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,80*
Zubehör
elo
B-E727774-SVC
ab € 139,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.