Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECMG4 - Slot-in-Computermodul, Intel Core i5-7500 Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB für 5503L, 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECMG4 - Slot-in-Computermodul, Intel Core i5-7500 Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB für 5503L, 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support
ECMG4 - Slot-in-Computermodul, Intel Core i5-7500 Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB für 5503L, 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support
ECMG4 - Slot-in-Computermodul, Intel Core i5-7500 Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB für 5503L, 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9061-ECM.15
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E227895-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Elo Computermodule (ECM) arbeiten mit Intel® Core™-Prozessoren der 6. Generation und einer verbesserten Grafikengine. Diese Module sind wahlweise mit Intel i3, i5 oder i7-Prozessoren für Microsoft® Windows® 10, Windows 7 oder aber ohne Betriebssystem verfügbar. Diese Computermodule für kommerzielle Anwendungen verwandeln die Elo-Touchscreens 3202L, 4202L, 4602L, 5502L, 5551L und 7001LT in leistungsstarke Touchcomputer, die Kompatibilität mit den meisten CMS-Servern (Content-Management) bieten. Sie ermöglichen eine wirkungsvolle Einbindung des Kunden und packende Markenerlebnisse, um traditionelle Digital-Signage-Anwendung durch eine neue Dimension aufzuwerten - Touch-Power.
Die Elo IDS-Computermodule werden einfach an der Rückseite des Touchscreens eingepasst, wodurch die dünnsten „all-in-one“ Touchscreen-Computer der Industrie entstehen. Die Nachrüstung vor Ort ist denkbar einfach und erfordert keine Kabel. Das Computermodul und der IDS-Touchscreen teilen sich über eine interne Andockschnittstelle die Netzstromversorgung sowie die Video- und USB-Signalleitungen.



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 300 x 428 x 37mm
- Gewicht: 3.12kg

Allgemein
- Betriebssystem: ohne
- Prozessor: Intel Core i7-6700 Prozessor (vPro)
- Chipsatz: Intel 8170 Chipsatz
- Grafik: Intel HD Graphics 530
- BIOS: AMI
- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB DDR4-2400 MHz SO-DIMM auf 1 der 2 Steckplätze
- Speicher: 256 GB 2.5” SATA Solid State Drive (SSD)
- Max./Steckplatz: Erweiterbar auf max. 16GB, SO-DIMM DDR4-2400
- Ports: 4 x USB 2.0 Typ A, 1 x RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit), 1 x 3.5 mm Line-Ausgangsbuchse, 3.5mm Mikrofon-Eingangsbuchse
- Videoausgang: 1 x HDMI (UHD-kompatibel)
- Stromversorgung: Internes Netzteil inbegriffen

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 90% (Lagerung)

Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL/cUL, CB, FCC, CE, AS, NZS, VCCI


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,57*
€ 1.096,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,67*
€ 1.094,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,56*
€ 1.051,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,55*
€ 1.027,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.