Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ220 Plus - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, Bluetooth + USB-C + NFC, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ220 Plus - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, Bluetooth + USB-C + NFC, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ZQ220 Plus - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, Bluetooth + USB-C + NFC, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2127-ZQ2.10
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ22-B16B1KE-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ220 Plus - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, Bluetooth + USB-C + NFC, schwarz
Inkl. USB-Kabel und Gürtelclip


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Sie suchen nach einem preisgünstigen mobilen Drucker, möchten aber bei den Funktionen keine Kompromisse eingehen. Wir stellen den mobilen Drucker ZQ220 Plus von Zebra vor, der das perfekte Gleichgewicht zwischen Kosten, Qualität, Vielseitigkeit, Haltbarkeit und Tragbarkeit bietet.
Drucken Sie Quittungen und Etiketten in mehreren Breiten - einschließlich 2 Zoll und 3 Zoll. Genießen Sie einfaches Aufladen über USB und erhöhte Kommunikationsgeschwindigkeiten mit Bluetooth 5.0. Mit einem schlanken, leichten Design lässt es sich den ganzen Tag über bequem tragen und bietet die Haltbarkeit zum Drucken im Innen- und Außenbereich sowie eine IP54-Einstufung für Staub- und Flüssigkeitsbeständigkeit, ohne dass eine Schutzhülle erforderlich ist. Das integrierte Display, die Einhandbedienung, der austauschbare Akku und die ZLabel Designer Mobile App für Android oder iOS machen es einfach zu bedienen und produktiv zu bleiben.
Und mit Zebras 50-jähriger Erfahrung und Innovation erhalten Sie Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Der ZQ220 Plus - der hochwertige mobile Drucker zum günstigen Preis.


Besonderheiten
- All-in-One-Beleg- und Etikettendruck
- Einfache USB-Aufladung
- Schnelleres, einfacheres und zuverlässigeres Drucken


Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastfreundschaft
- Transport und Logistik
- Außendienst
- Regierung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 129.8 x 114.4 x 58.9mm
- Gewicht: 390g

Allgemein
- Auflösung: 203 dpi
- Druckverfahren: thermodirekt
- Speicher: 8MB SDRAM, 16MB Flash
- Druckbreite: max. 72mm
- Druckgeschwindigkeit: max. 50mm/Sek.
- Sensoren: Black Mark, Gap, Media Out Sensing
- Akkukapazität/-typ: 2500mAh, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku

Barcodes
- Lineare Barcodes: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A und UPC-E 2.5-stelliges Add-on und zusammengesetzt, EAN-8, EAN-13, 2 , 5-stelliges Add-On und Composite
- 2D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR-Code, GS1/DataBar (RSS)-Familie, Aztec, MSI/Plessey, Datamatrix

Kommunikation
- Bluetooth: Bluetooth 5.0 Low Energy Dual-Modus
- USB-Anschluss: USB 2.0 Typ-C-Anschluss
- NFC: passiver NFC-Tag
- Lademethode: USB-Aufladung

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Direkt-Thermo-Medien, Endlos-Beleg, Black-Mark-Beleg und Gap-Etikett
- Medienbreite: 80mm
- Medienrollendurchmesser: innen 12.7mm, außen 50mm
- Medienstärke: 0.058 - 0.1575mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: 1.5m auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -5°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C

Genehmigungen
- Emissionen: EN55032, VCCI-CISPR 32, EN301489-1/-17
- Anfälligkeit: EN55035
- Sicherheit: IEC/EN62368, BIS
- Radio: EN300328, EN62479, BT SIG, ANATEL, IFT, SDPPI, IMDA, WPC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-KIT-MPV-MD3SPR1-5-SVC
ab € 25,82*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MPV-25MAC1-01-SVC
ab € 18,20*
Zubehör
Zebra
B-KIT-MPM-BLTCLP5-01-SVC
ab € 24,97*
Zubehör
Zebra
B-SG-MPV-SDSTP1-01-SVC
ab € 8,07*
Zubehör
Zebra
B-SG-MPV-SC31-01-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.