Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 80 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 25m - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 80 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 25m - inkl. 1st-Level-Support
Thermorolle - 80 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 25m - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-080.27
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT804612-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermorolle - 80 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 25m
Thermopapierrollen für mobile Bondrucker wie z.B. TM-P80
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 80 mm
Durchmesser: 46 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo

Geeignet für mobile Bondrucker


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.