| |
|
| Artikel-Nr.: 380-TK-D13495333-48 Herst.-Nr.: TK GEVH T YL 00-48 EAN/GTIN: 4250348957351 |
| |
|
| | |
| TK GEVH T YL 00 Kat. 3 Typ 1a-ET, DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 38-48 erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen S bis 2XL. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck.
Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material. Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz.
- Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 1a-ET, Limited Use - Zertifiziert nach EN 943-2 (Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien) - Doppelt überklebte Nähte für hohe Chemikalienbeständigkeit gegen starke Flüssigkeitsspritzer - Hochbelastbarer gasdichter Reißverschluss. Extra lang: erleichtert das An- und Ausziehen - Überlappende Reißverschlussabdeckung mit Klettverschluss - Lagerbeständigkeit: 5 Jahre bei korrekter Lagerung. Unter bestimmten Umständen 10 Jahre (siehe Gebrauchsanweisung). , Größe 48 Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | mit Socken | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | gelb | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, 00, 1a-ET, Anzug, GEVH, Gr., Kat.3, Socken, T, TK, Tychem®, Typ, XL, YL, gasdichter, mit |
| | |
| |